※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDMT-JT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1225
切刃長さ(mm)
6.7
注文コード
40582333
品番
BDMT070302ER-JT PR1225
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4.6
寸法T(mm)
2.6
寸法W(mm)
6.7
寸法d(Φmm)
2.3
寸法rε(mm)
0.2
形状
平行四辺形82°
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
6.7
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
角度α(°)
16
穴の有無
あり
角度β(°)
15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。