オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ コルフィルEマスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40582554
品番
15057
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
外径(Φmm)
250
穴径(inch)
2
厚さ(mm)
18
毛丈(mm)
35
粒度
120
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合アダプタ
4M
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。