曜日別特売
BDMT11T304ER-JT チップ BDMT-JT 京セラ 40582595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDMT11T304ER-JT チップ BDMT-JT 京セラ 40582595
BDMT11T304ER-JT チップ BDMT-JT 京セラ 40582595

チップ BDMT-JT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質TN100M注文コード40582595品番BDMT11T304ER-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
寸法A(mm)6.7寸法T(mm)3.8寸法W(mm)11寸法d(Φmm)2.8寸法rε(mm)0.4形状平行四辺形82°材質TN100Mコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13角度α(°)18穴の有無あり角度β(°)13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする