※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDMT11T308ER-N3 チップ BDMT-N3 京セラ 40582717 BDMT11T308ER-N3 チップ BDMT-N3 京セラ 40582717

チップ BDMT-N3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40582717 品番BDMT11T308ER-N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形82° 材質PR905 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 寸法A(mm)6.7 寸法T(mm)3.8 寸法W(mm)11 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.8 角度α(°)18 穴の有無あり 角度β(°)13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする