※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ BDMT-N3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40582945
品番
BDMT170408ER-N3 PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形82°
材質
PR905
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
寸法A(mm)
9.6
切刃長さ(mm)
17
寸法T(mm)
4.9
寸法W(mm)
17
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
4.4
角度α(°)
18
穴の有無
あり
角度β(°)
13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法rε(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。