※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCET030101ML-FSF PR1225 チップ CCET 京セラ 40583261 CCET030101ML-FSF PR1225 チップ CCET 京セラ 40583261

チップ CCET

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.1 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)4 注文コード40583261 品番CCET030101ML-FSF PR1225
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナー半径・厚さ・切刃長さなど98種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.1 チップブレーカ片面 材質PR1225 形状ひし形80° 寸法A(mm)3.5 内接円直径(Φmm)3.97 寸法T(mm)1.4 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)1.9 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)<0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする