※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ドライバ種類
(-) ドライバなし
注文コード
40584014
品番
LEMB25T-200W
参考基準価格(税別)
¥53,790
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ドライバ種類・コントローラ種類
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ドライバ種類
(-) ドライバなし
ストローク調整ユニット
(W) 両側
ボディサイズ
25mm
モータ配置
(-) 上折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
CADデータダウンロード