※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CCGT-MFP-GQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
9.7
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
40585142
品番
CCGT060201MFP-GQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
寸法rε(mm)
<0.1
寸法A(mm)
6.35
寸法T(mm)
2.38
寸法d(Φmm)
2.8
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
PR1025
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。