※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNGU070301MER-U チップ CNGU 京セラ 40587827 CNGU070301MER-U チップ CNGU 京セラ 40587827

チップ CNGU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40587827 品番CNGU070301MER-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質PR1025 寸法rε(mm)<0.1 厚さ(mm)3.18 寸法A(mm)7.5 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする