575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 付属品リフティングレバー(ユビカケ)No.137693、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 注文コード40588827 品番ID-U1025(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は校正証明書・付属品・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)MPL:1.8以下 付属品リフティングレバー(ユビカケ)No.137693、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)140 シリーズ575 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示5桁LCD、符号 外枠径(mm)126 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(時間)連続使用で約20000 裏ぶた仕様耳金付き 広範囲行き精度(mm)0.02 戻り誤差(mm)MPEH:0.02 繰返し精密度(mm)MPER:0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番575-121 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常使用で約5 適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする