※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定範囲(mm)0〜25
校正証明書一般校正
注文コード40590805
品番CPM15-25MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など40種類から選べます
他の種類を見る
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用
測定子の先端SRは0.3mmが標準
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。