※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1500 ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) 注文コード40600105 品番LEMC32T-1500-S31N1
参考基準価格(税別)¥180,510 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストローク・ドライバ種類・コントローラ種類など123種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)1500 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) ボディサイズ32mm モータ配置(-) 上折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ取付方法(-) ねじ取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする