※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 ドライバ種類(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード40600498 品番LEMC32UT-200-S12P1
参考基準価格(税別)¥138,380 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など73種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)200 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) ドライバ種類(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP) ボディサイズ32mm モータ配置(U) 下折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ取付方法(-) ねじ取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする