※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25UT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 コントローラ種類(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP) 注文コード40604637 品番LEMH25UT-150-2PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144,210
この商品はストローク・ドライバ種類・コントローラ種類など81種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP) ボディサイズ25mm モータ配置(U) 下折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし コントローラ取付方法(D) DINレール取付形 モータオプション(-) ロックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする