空調服TM ベスト XE98010 (服のみ)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ディープネイビー 注文コード40605934 品番XE98010
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はサイズ・色など48種類から選べます 他の種類を見る

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。
メッシュでべとつきを軽減。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

サイズ5L ディープネイビー 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)143 肩幅(cm)50 着丈(cm)73 裾廻り(cm)102、最大:130 生地高密度ポリエステルタフタ 色番19 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
造園工事
錦造園株式会社 様

前回もジーベックでしたので、今年も購入しました。風のとおりがとても良いです。特に首回りがいいです。

対象商品:
40605977
2024-08-01
用途:
工場内作業
株式会社中国コート 様 (製造業)

初めて空調服を着用してみましたが軽くて使用感も良い。

対象商品:
40606013
2022-08-05
用途:
現場作業
建設業・工事業

軽くて洗いやすく乾きやすいので非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40605898
2021-08-02
用途:
建設業
建設業・工事業

グレーを持っていましたが、汚れが目立ち困っていましたが、濃紺で汚れが目立たず助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
40606013
2020-12-10
用途:
屋外の作業など
ケイエス電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋外の作業でお主に使用しました。
袖がないので軽いし動きやすいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40605898
2021-08-18
用途:
外に出て畑です。
その他業種

本当に迅速な対応ありがとうございます。軽くて最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
40606327
2020-08-05
用途:
暑い日の農作業
農・林・水産業

空気の流れは良く、体の暑さは和らぎますが、地面の温度が高いときは、首への抜けが良すぎて、熱風で息苦しくなります。

対象商品:
40605959
2020-09-16
用途:
発送センターでのピッキング作業

以前使用していた丸首タイプは襟で風がさえぎられていたが、スタンドカラーなので中に襟付きを着ていても風が抜けて涼しい。
胸ポケットが右側で縦に開いているので右利きでは使いにくい。
背中に保冷剤を入れるポケットが欲しい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする