LEMH32T-150 LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32T) SMC 40607315

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40607315品番LEMH32T-150
参考基準価格(税別)¥136,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)150駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしボディサイズ32mmモータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする