空調服TM 制電リップベスト XE98014 (服のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40607474 品番 XE98014
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

調整ヒモで空気の抜けを調節。
面ファスナー縦ポケット。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
バッテリーポケット。
フラップポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

サイズ3L キャメル 混率(%)ポリエステル80、綿20 胸囲(cm)127 肩幅(cm)49 着丈(cm)73 裾廻り(cm)92、最大:120 生地高密度TC制電リップ 色番81 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×19 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)11.5×10.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする