※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ JOMT-ERD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1210
注文コード
40609667
品番
JOMT08T208ER-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
切刃長さ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1210
厚さ(mm)
2.78
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
17/13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
角度α(°)
17
穴の有無
あり
角度β(°)
13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。