※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JOMT100308ER-D PR1210 チップ JOMT-ERD 京セラ 40609685 JOMT100308ER-D PR1210 チップ JOMT-ERD 京セラ 40609685

チップ JOMT-ERD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)6.42 材質PR1210 注文コード40609685 品番JOMT100308ER-D PR1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は切刃長さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1210 厚さ(mm)3.18 種別ミーリングチップ 形状ひし形70° 切刃長さ(mm)6.42 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)17/13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.8 角度α(°)17 穴の有無あり 角度β(°)13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする