※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ JOMT-ERD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40609721
品番
JOMT160408ER-D PR1210
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
PR1210
厚さ(mm)
4.76
種別
ミーリングチップ
形状
ひし形70°
切刃長さ(mm)
9.67
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
17/13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
角度α(°)
17
穴の有無
あり
角度β(°)
13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。