※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNMU1205ANER-GM PR1225 チップ PNMU 京セラ 40610446 PNMU1205ANER-GM PR1225 チップ PNMU 京セラ 40610446

チップ PNMU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1225 厚さT(mm)5.56 注文コード40610446 品番PNMU1205ANER-GM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は材質・厚さTなど12種類から選べます 他の種類を見る
厚さT(mm)5.56 形状正五角形 材質PR1225 切刃長さ(mm)17.88 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする