曜日別特売
- ベルディオUVモイスチャージェル 近江兄弟社 40613729

ベルディオUVモイスチャージェル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(80g)注文コード40613729品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強烈紫外線カットで汗・水にも強いのに、やさしく使える低刺激性UV。5つの無添加処方(香料・着色料・鉱物油・パラベン・エタノール)。5つの植物性うるおい成分を配合し、乾燥からお肌を守ります。さらに花粉、PM5等の外的刺激からも肌を守ります。みずみずしくうるおいが続くジェルタイプ。SPF50+ PA++++

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40613729-48457406-- ベルディオUVモイスチャージェルN 近江兄弟社 48457406ベルディオUVモイスチャージェルN近江兄弟社1個(80g)
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40613729
2022-07-16
用途: 日焼け止め
教育・研究機関

年中、日焼け止めが必要なので80ml入りで肌にも優しく、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする