ライフリー ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド スーパージャンボパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(42枚) 注文コード 40615156 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ズレ止めテープをおさえるだけでカンタンに装着できる、紙パンツ専用の尿とりパッド●前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったりくっついて、上げ下げしてもズレない。●ズレ止めテープは、紙をはがす手間のない、何度でも付けはずしできるタイプなので、らくらく交換できる。●引き上げ時に変形して体に密着するピタッとフィット設計で体とのすきまをつくらずモレにくい。●紙パンツに取り付けやすい二つ折り形状。●紙パンツの中にぴったりおさまるスッキリ形状。●横モレを防ぐ立体ギャザー。●装着位置がわかりやすいデザインシート。●パワー消臭トリプル効果※。<以下注釈>※アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。昼医療費控除対象品

吸収量(mL)600 使用可能回数約4回分 用途大人用オムツ、パンツ専用尿とりパッド、医療費控除対象 仕様夜用 枚数42
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする