※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ SPMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
切刃長さ(mm)
9.525
18
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.6
厚さ(mm)
6.35
3.18
6.35
材質
PR1230
PR1225
PR1230
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40615407
品番
SPMT180616EN-NB4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
形状
正方形90°
材質
PR1230
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。