曜日別特売
SPMT1806EDER-NB2 チップ SPMT 京セラ 40615443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMT1806EDER-NB2 チップ SPMT 京セラ 40615443
SPMT1806EDER-NB2 チップ SPMT 京セラ 40615443

チップ SPMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)6.35
材質PR830
内容量1箱(10個)注文コード40615443品番SPMT1806EDER-NB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
形状正方形材質PR830厚さ(mm)6.35仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15材質(本体)PR830適合チップMSRS15...寸法D1(mm)6.8勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ片面切込み角度(°)75刃先Rホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18コーナー数4寸法RE(mm)1.2寸法BS(mm)3.1寸法IC(mm)18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする