※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ SPMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
切刃長さ(mm)
9.525
18
コーナー半径(mm)
0.8
1.6
厚さ(mm)
6.35
3.18
6.35
材質
PR1230
PR1225
PR1230
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40615714
品番
SPMT1806EDSL-NB3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
形状
正方形
材質
PR1230
厚さ(mm)
6.35
仕様
●角度AN(°):11●角度AS(°):15
材質(本体)
PR1230
適合チップ
-
寸法D1(mm)
-
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
片面
切込み角度(°)
75
刃先
チャンファ+Rホーニング
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
コーナー数
4
寸法RE(mm)
-
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。