MGPM32R-70Z MG Series(MGPM32R) SMC 40616808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32R)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40616808品番MGPM32R-70Z
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)70ねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする