※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TKFT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40619372
品番
TKFT12LA6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1425
仕様
●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):0.4●ピッチM(mm):0.2~0.6●ピッチUN、G、R、W(山/inch):48~64
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
PR1425
寸法D1(mm)
5.2
適合ねじ
M、UN
適合ホルダ
KTKFR...12(-Y)
寸法W1(mm)
3
寸法RE(mm)
<0.05Flat
寸法CW(mm)
2.5
寸法PDX(mm)
2.1
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。