TKFT12RA60005 チップ TKFT 京セラ 40619695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKFT12RA60005 チップ TKFT 京セラ 40619695
TKFT12RA60005 チップ TKFT 京セラ 40619695

チップ TKFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40619695品番TKFT12RA60005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
材質PR1425仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.7●ピッチM(mm):0.5~1.25●ピッチUN、G、R、W(山/inch):24~48厚さ(mm)8.7材質(本体)PR1425寸法D1(mm)5.2適合ねじM、UN適合ホルダKTKFR...12(-Y)寸法W1(mm)3寸法RE(mm)0.05寸法CW(mm)2.5寸法PDX(mm)0.8寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする