MGPM32TN-50Z-XC35 MG Series(MGPM32TN) SMC 40621726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40621726品番MGPM32TN-50Z-XC35
参考基準価格(税別)¥36,360販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(TN) NPT軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする