※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40-125AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)(A) 0〜10 注文コード40627378 品番MGPM40-125AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥44,280 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類・ねじの種類など35種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)(A) 0〜10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする