曜日別特売
MGPM40-220AZ-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-220AZ) SMC 40634588

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-220AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量1個注文コード40634588品番MGPM40-220AZ-XC19
参考基準価格(税別)¥59,950販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)220ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする