曜日別特売
19-2101 立体ピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635438

19-2101 立体ピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635438
19-2101 立体ピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635438
19-2101 立体ピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635438
19-2101 立体ピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635438

立体ピアス・イヤリング専用台紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(12枚)注文コード40635438品番19-2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

こんなの欲しかった!見せる台紙で作品展示が際立ちます。●簡単な組み立てで、立体的なピアス台が作れます。ハサミやのりは不要、折り罫に沿って軽く曲げるだけで組み立て完成! ハンドメイド展示会やイベントで大活躍しますよ!●かんたん組み立て●台紙を折りたたむと作品ごと透明袋に入れることができます。●ポスト部分が、台紙でカバーされるので袋に入れた時に破れる心配がありません。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●穴に金具を通すのでイヤリングが落ちません!●ネット通販やSNS投稿用にも台紙を使うと作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●しっかりとした厚みのある台紙です。●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●お揃いのネックレス台紙も合わせてお使いになれば、統一感が出てより一層作品が引き立ちます。●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質カード紙(310g/m2)ブラウンサイズL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×54×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40635429
2020-02-17
用途: ピアスの販売

今まではバラバラに平置きしてディスプレイしていましたが、これを使うと立体的にディスプレイできてそのまま小袋に入れてお渡しできるのでとても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする