OA対応 貼ってはがせるクラフト値札

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(64片) 注文コード 40635788 品番 20-578
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

クラフト素材で探してた!「再はくりシール」なので糊残りなし。●再はくりタイプのクラフトタックシールです。貼ったあとキレイにはがせて、糊残りがないので、ハンドメイド作品に直接貼ることもできます●展示会はもちろん、委託店やレンタルボックスでも大活躍!。●ナチュラルテイストな作品の値札やブランド名表示にオススメです。●大サイズなら情報量もぐーんとアップ!プリンタで「屋号・品番・価格」も楽々印刷●『値札は販売時にはがして渡したい』そんな時はこの値札シールが便利。 再はくりタイプなのでタグや品物からキレイにはがせます。●無料のテンプレートをご用意しています。●手書きもOK●手書きをするときは先に余白を剥がすと書きやすくなります!プリンタで「屋号・品番・価格」も楽々印刷。大サイズなら情報量もぐーんとアップ!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質再剥離クラフトタック紙 形状メガネ型 クラフト 寸法(縦×横)(mm)20×68
注意
インクジェットプリンタ使用時の注意(※レーザープリンタには対応していません)●プリンタは「直進タイプ」の給紙ができる機種をご使用ください。※シールが剥がれる場合がありますので反転タイプはご使用にならないでください。●用紙設定は「普通紙」、印刷は「きれい」にてプリントしてください。※クラフト紙なので若干のにじみが出ます。にじみが激しい場合は印刷をせず手書きでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40635779
2024-07-24
用途:
値札
製造業

木製品に貼れる値札を探していました。
粘着剤が強いと跡が残るので、キレイに剥がれる当商品は重宝してます。紙質も木製品に合うアースカラーで良いです。

対象商品:
40635779
2022-04-27
用途:
値札として使用
八百久商店 様 (卸売・小売業)

BOXランチのお店ですが、商品の値札シールとして使用しています。白のマーカーで価格を手描きすればクッキリ見えて問題ないです。仮に間違えて貼っちゃってもキレイにはがせるので重宝してます。何度もリピしてます。

対象商品:
40635779
2021-02-20
用途:
商品の値札付け
サービス業

インクのにじみも無く、綺麗に印刷出来ました。使いやすいサイズで、クラフトシールの厚みも程よく、商品のイメージにも合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする