ディスプレイフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード40635937 品番44-5831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これ紙製? 作品展示・POPなどにオシャレな額縁ディスプレイ!●紙製なのに石膏風のオシャレな質感。 ●紙製なので軽く、搬入・搬出時の持ち運びも楽々●おすすめ作品を置いたアイキャッチディスプレイに●紙製なので色を塗ったりスタンプや手書きで自分流にアレンジしやすい! 屋号を入れたネームプレートにもオススメです ピンを刺したり穴を開ける事もできます。●紙製なので撮影するときも反射しません!●SNSなどでの投稿写真で映えるディスプレイです。●縦155mm×横200mm×厚さ10mm、平面部サイズ-縦105mm×横148mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質特殊紙 規格オーバル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×175×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする