曜日別特売
44-5841 組立式5段飾り棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635998

44-5841 組立式5段飾り棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635998
44-5841 組立式5段飾り棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635998
44-5841 組立式5段飾り棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635998
44-5841 組立式5段飾り棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635998

組立式5段飾り棚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット(2台)注文コード40635998品番44-5841
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アクセサリーをたっぷり展示できる!ストッパー付き紙製ディスプレイ!●組立式の紙製5段棚! ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。●オリジナルワークスピアス台紙Lが25個置けます!●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計●デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!底面があるので安定!(水濡れにご注意ください)●表面に質感のある紙を使用!●無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!●本体(組立時)-高さ170mm×幅294mm×奥行328mm、1段-高さ34mm×奥行64mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質段ボール(1.5mm厚)ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×294×328
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 商品のディスプレイに
その他業種

組み立ても簡単で、片付けるのも簡単です。
イベントの時に荷物の重量が減って、ぺったんこになって省スペースで運搬ができるので、ありがたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする