組立式5段飾り棚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) ブラウン 注文コード40636007 品番44-5842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アクセサリーをたっぷり展示できる!ストッパー付き紙製ディスプレイ!●組立式の紙製5段棚! ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。●オリジナルワークスピアス台紙Lが25個置けます!●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計●デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!底面があるので安定!(水濡れにご注意ください)●表面に質感のある紙を使用!●無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!●本体(組立時)-高さ170mm×幅294mm×奥行328mm、1段-高さ34mm×奥行64mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質段ボール(1.5mm厚) ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×294×328

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40636007 44-5842 40635998 44-5841 組立式5段飾り棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 組立式5段飾り棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 1セット(2台) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
商品のディスプレイに
その他業種

組み立ても簡単で、片付けるのも簡単です。
イベントの時に荷物の重量が減って、ぺったんこになって省スペースで運搬ができるので、ありがたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする