ピアス・イヤリング専用台紙 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 40636077 品番 19-2410
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●コロンと可愛い丸型台紙です。●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!●ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●直径70mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質特殊紙(290g/m2) ブラック 寸法(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする