ネックレスを台紙にセットするときの不満を解消!チェーンを収納するポケット付きなので、チェーンの絡まりを防止します。●かんざしやブックマーカーなどの台紙としても使えます。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!●ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●しっかりとした厚みのある台紙なので、アクセサリーの重みで台紙がしなったりしません。●展開時-縦186mm×横83mm、組立時-縦155mm×横53mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙