44-7641 OAピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636174

44-7641 OAピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636174
44-7641 OAピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636174
44-7641 OAピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636174
44-7641 OAピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636174

OAピアス・イヤリング専用台紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(60枚)注文コード40636174品番44-7641
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。●裏面カバー付き!袋に入れても金具が突き破る心配ナシ!●折りたたむと定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●印刷も手書きもOK!プリントはもちろんスタンプや手書きアレンジをして使うこともできます!●プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。●自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!●作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。●テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で60枚作成できます。●●一片-縦133mm×横55mm、シート-縦297mm×横210mm、紙厚-0.25mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質特殊紙(186g/m2)ホワイトサイズLL寸法(縦×横)(mm)133×55
注意
インクジェット・レーザープリンタ対応。●インクジェットプリンタでプリントされる場合は、プリンタは「直進タイプ」の給紙ができる機種をご使用ください。※紙が詰まる場合がありますので反転タイプはご使用にならないでください。用紙設定は「普通紙」、印刷は「きれい」にてプリントしてください。インクが乾燥するまで印刷面には触れないでください。●レーザープリンタでプリントされる場合は、用紙は必ず「手差しトレイ」にセットしてください。用紙設定は「厚紙モード」にしてプリントしてください。※厚紙設定ができない機種ではご使用にならないでください。本紙は厚紙のためトナーが定着しない場合がありますので、プリンタが紙の厚みや重さに対応していることをご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 通販用
不動産業

良い点:長めのイヤリングでも入る、用紙に印刷ができる
改良してほしい点:角が取れたタイプがあれば良い 
大ぶりのイヤリングの場合、横幅が足りない
総合的には、自分で制作する手間を考えるとかなりいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする