仕様点検、【温度勾配】31℃(at300℃)
材質【外装/内装】スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約30
容量(L)27
電源(V)AC100(50/60Hz)
段数7
定格電流(A)10.5
内寸法(mm)300×300×300
外寸(mm)400×410×630
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)15
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20〜300
排気口Φ32mm×2個
棚ピッチ(mm)35
ヒーター容量(W)1000
温度変動±0.3℃(at300℃)
アズワン品番1-7478-41-22
最高温度到達時間約55分
温度分布精度±8℃ (at300℃)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能