矢崎化工
矢崎化工の クリーンベンチ
抗菌短靴ラック 7段
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40636619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
トレーは取り外して洗う事ができます。
種別
4列7段・28人用
寸法(mm)
1113×392×1557
質量(kg)
約27
色
イエロー
アズワン品番
2-7419-16
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
トレー寸法(mm)
265×340×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000