抗菌短靴ラック 7段

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40636628 品番 -
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

トレーは取り外して洗う事ができます。

種別3列7段・21人用 寸法(mm)848×392×1557 質量(kg)約22 グリーン アズワン品番2-7419-17 材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き) トレー寸法(mm)265×340×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする