矢崎化工
矢崎化工の 研究関連用品・実験用必需品
矢崎化工の 実験関連品
ゴミカート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40636673
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
色分けにより分別カートとして利用できます。
ゴミ袋は手前に引き出せるので持ち上げる手間がありません。
材質
抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)
寸法(mm)
384×453×722
質量(kg)
約5
色
クリームグレー
アズワン品番
3-4783-11
適合容量(L)
【ごみ袋】70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000