JUSTRITE
JUSTRITEの グレーチング・排水設備商品
JUSTRITEの ルーフドレイン
ドレインカバー Justrite (R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40636899
品番
28468
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
排水溝の入り口にかぶせてごみや液体の流出を防止します。
水を入れて使用するタイプで、未使用時は水を抜くことで省スペースになります。
耐紫外線性に優れています。
材質
ポリエステル布・PVCコーティング
寸法(mm)
762×762
質量(kg)
約0.9
適合サイズ(mm)
【排水溝】610×610以下
アズワン品番
3-9855-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000