概要

10インチ HDMI LCDモニター(IPS液晶パネル)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40640663 品番SEC-LCD-10HINCH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
10インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・BNC・AV(NTSC/PAL自動調整)に対応。

付属品スタンド、ACアダプター電源 質量(g)約35 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 本体寸法(mm)約250×165×35 表示10.1INCH TFT LCD 入力【設定変更】操作パネル、リモコン 信号形式HDMI/VGA/BNC/AV/USB 解像度1024×600ピクセル 動作温度範囲(℃)0〜50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40640663 SEC-LCD-10HINCH 76013219 SEC-LCD-10HINCHTN 10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ 10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40640663
2023-03-24
用途:
カメラ用モニターとして使用
ムライ電気工業株式会社 様

スタンドが使えない ナット側の作りが雑で本体溝に入らなかった。
スタンド固定用のボルトが長いせいか固定ができない、無理やり締めてどうにかなったが
本体に傷が・・・・・
電源コネクター映像用コネクターが下向きなのでケーブル処理が大変

対象商品:
40640663
2021-05-29
用途:
車載モニター
建設業・工事業

モニター裏面のビスが効いていなくて設置出来ませんでした。
それさえ無ければ…

1人が参考にしています
対象商品:
40640663
2019-07-09
用途:
試験状況のモニタ、インターネットTVの視聴
製造業

大きさは手頃で画面の鮮明さは期待通りですが、HDMI端子が下側にあるのでケーブル処理が面倒です。また、リモコンはボタン操作の感触が軽すぎて信号の受光範囲が狭く、使い勝手はややよくありません。音質は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする