7インチ LCDモニター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40640688 品番SEC-LCD-7INCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。

付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10〜50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40640688
2022-01-06
用途:
自動機のモニター
ムサシ電子株式会社 様 (製造業)

取り扱いも簡単で便利。 ただ角度調整が無段階ではないので、作業者別の角度調整が難しい場合あり。 ケーブルの固定が無いようなので断線に注意が必要と思われます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする