いろはす フレーバー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(555mL×24本) 注文コード40641406 品番49484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,112
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別なし 容量(mL)555 種類清涼飲料水 シリーズい・ろ・は・す 本数24 賞味期限メーカー製造日より12ヶ月 アズワン品番65-0449-38 原材料ナチュラルミネラルウォーター、糖類(果糖、砂糖)、塩化Na、ナシエキス/ 酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、ナイアシン 栄養成分【100mLあたり】エネルギー19kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.07g、ナイアシン1.0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167337
2023-01-24
用途:
常時

とても美味しく飲んでいます。注文して大正解でした。

対象商品:
25167346
2019-10-12
用途:
水分補給に
株式会社ミウラ 様 (建設業・工事業)

もう少し甘さ控えめが、個人的には良い、総合的には〇

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする