F-72F 卓上型 pH・水質分析計<F-72> HORIBA 40641659

卓上型 pH・水質分析計<F-72>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台セット内容フラットISFETpH電極セット(本体単体+0040-10D+pH標準液101-Sセット)注文コード40641659品番F-72F
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥295,900
販売価格(税別)
269,000

ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(2000件)
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能

測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁セット内容フラットISFETpH電極セット(本体単体+0040-10D+pH標準液101-Sセット)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする