※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CNMM-HR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
40642691
品番
CNMM 250924-HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,300
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
25.79
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
9.52
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
片面
材質
IC8250
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
25.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18